STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - GlueMatic 3011 runko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841084509

Sähkönumero

6419425

Toimittajan tuotenumero

S084509

Tukkuerä

1

STEINEL Kuumaliimapistooli GlueMatic 3011 runko STEINEL Kuumaliimapistooli GlueMatic 3011. Testattu ja hyväksi todettu STEINEL-tekniikka! Suosittu GlueMatic 3011 sopii suuriin ja pieniin korjaus- ja askarteluprojekteihin. Liimaa, korjaa ja säästä resursseja. Luotettava ja monipuolinen kuumaliimapistooli. Ihanteellinen haastaviin liimausprojekteihin tai askarteluun. Nopea lämpenemisaika 7 min. Syöttöteho: 16 g/min. Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena. Sopii ø 11 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä. Kevyt ja ergonominen. Integroitu taitettava jalka.