STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - Kuumaliimapistooli MobileGlue

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - Kuumaliimapistooli MobileGlue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841085384

Sähkönumero

6419431

Toimittajan tuotenumero

S085384

Tukkuerä

1

STEINEL Kuumaliimapistooli MobileGlue 5011 sarja STEINEL Kuumaliimapistooli MobileGlue 5011 sarja. Ammattimainen, johdoton ja tehokas liimaus jopa 90 minuutin ajan. MobileGlue 5011:ssä, 18 V CAS-akkujärjestelmällä, on kaksi lämpötila-asetusta 130 / 200 °C ja erittäin korkea syöttöteho 25 g/min. Ammattimainen ladattava kuumaliimapistooli. Ihanteellinen käsitöihin, jotka vaativat paljon liimaa nopeasti. Yhdellä latauksella jopa 90 minuuttia liimausta. Lämpenemisaika: 2 min. / Syöttöteho: 25 g/min. Kaksi lämpötilatasoa 130 °C/200 °C eri käyttökohteisiin. Yhteensopiva 18V Metabo CAS -akkujärjestelmän kanssa. Energiaa säästävä ekotila. Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena. Sopii ø 11 mm liimapuikkoihin eri väreissä ja eri sulamislämpötiloissa 130 °C/200 °C. Ergonominen muotoilu väsymättömään työhön. Lämpötilan ja lataustilan näyttö. Toimitus sisältää 18V 2,0Ah CAS-akku, CAS-laturi ja 3 liimapuikkoa.