STEINEL PROFESSIONAL - Kulma-asennuskiinnike - KULMAKIINNIKE XLED HOME 2 MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 30 mm

  • Leveys - 88 mm

  • Korkeus - 53 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841055875

Sähkönumero

4525114

Toimittajan tuotenumero

055875

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

30 mm

Leveys:

88 mm

Korkeus:

53 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240, XLED Home 2 ja XLED Home 2 XL kulmiin asennusta varten. Väri musta. Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240, XLED Home 2 ja XLED Home 2 XL kulmiin asennusta varten. Väri musta.