STEINEL PROFESSIONAL - Kulma-asennuskiinnike - KULMAKIINNIKE XLED HOME 2 VALK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 30 mm
Leveys - 88 mm
Korkeus - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841055615
Sähkönumero
4525113
Toimittajan tuotenumero
055615
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
30 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus:
53 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240. XLED Home 2 ja XLED Home 2 XLkulmiin asennusta varten. Valkoinen
Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240, XLED Home 2 ja XLED Home 2 XL kulmiin asennusta varten. Väri valkoinen.
Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240, XLED Home 2 ja XLED Home 2 XL kulmiin asennusta varten. Väri valkoinen.