Varastointi päättyy

STEINEL PROFESSIONAL - Kuumailmapuhallin STEINEL - HL1620S

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL PROFESSIONAL - Kuumailmapuhallin STEINEL - HL1620S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841351106

Sähkönumero

6419400

Toimittajan tuotenumero

S351106

Tukkuerä

1



STEINEL Kuumailmapuhallin HL1620S – avuksi päivittäisille haasteille! STEINEL kuumailmapuhallin HL1620S on ihanteellinen apuri monissa eri tilanteissa, kuten kipsituotteiden kuivaamisessa, jäätyneiden vesiputkien sulattamisessa, suksien ja lumilautojen vahaamisessa tai grillin sytyttämisessä. HL1620S kuumailmapuhallin auttaa voittamaan jokapäiväiset haasteet helposti. Laite on säädettävissä kahdelle puhallusteholle, sekä se toimii myös kahdella lämpötila asetuksella: 300 ° C ja 500 °C. Puhaltimessa on optimoitu painon jakauma väsymättömälle työskentelylle sekä integroitu lämpökatkaisu. HL 1620S -puhaltimeen käy Basic-malliston tasosuuttimet, kohdistussuuttimet sekä heijastussuutin. Laitteessa on harjallinen moottori (600h). Kevyt puhallin painaa vain 670g.