STEINEL PROFESSIONAL - Kuumailmapuhallin - SteinelHL1821S kuumailmapuhallin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841082147
Sähkönumero
6419422
Toimittajan tuotenumero
S082147
Tukkuerä
1
Tehokas, 1800 W ja kahdella lämpötilatasolla 300/550 C varustettupuhallin. 2,2 metrin virtajohto. Toimitus sisältää: salkun, heijastussuuttimen, tasosuuttimen 50 mm ja kohdistussuuttimen 50 mm.
Steinel Kuumailmapuhallin HL 1821 SET, salkussa. Monipuolinen kuumailmapuhallin soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Tehokas, 1800 W ja kahdella lämpötilatasolla 300/550 °C varustettu puhallin. Puhaltimessa on ylikuumenemissuoja. Optimoitu painonjakauma mahdollistaa vaivattoman käytön yhdellä kädellä. 2,2 metrin virtajohto. Toimitus sisältää: salkun, heijastussuuttimen, tasosuuttimen 50 mm ja kohdistussuuttimen 50 mm.
• Jännite: 220-230 V / 50-60 Hz • Teho: 1800 W • Lämpötila: 300-550 °C • Ilmamäärä: 350-450 l/min • Moottori: Harjallinen moottori • Lämpöelementti : Micanite-vastus • Toimituksen sisältö: Puhallin, salkku, heijastussuutin, tasosuutin 50 mm ja kohdistussuutin 50 mm.
Steinel Kuumailmapuhallin HL 1821 SET, salkussa. Monipuolinen kuumailmapuhallin soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Tehokas, 1800 W ja kahdella lämpötilatasolla 300/550 °C varustettu puhallin. Puhaltimessa on ylikuumenemissuoja. Optimoitu painonjakauma mahdollistaa vaivattoman käytön yhdellä kädellä. 2,2 metrin virtajohto. Toimitus sisältää: salkun, heijastussuuttimen, tasosuuttimen 50 mm ja kohdistussuuttimen 50 mm.
• Jännite: 220-230 V / 50-60 Hz • Teho: 1800 W • Lämpötila: 300-550 °C • Ilmamäärä: 350-450 l/min • Moottori: Harjallinen moottori • Lämpöelementti : Micanite-vastus • Toimituksen sisältö: Puhallin, salkku, heijastussuutin, tasosuutin 50 mm ja kohdistussuutin 50 mm.