STEINEL PROFESSIONAL - Kuumaliimapistooli STEINEL - GLUEMATIC 5000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841332716
Sähkönumero
6419413
Toimittajan tuotenumero
S332716
Tukkuerä
1
STEINEL Kuumaliimapistooli Gluematic 5000. Steinel Gluematic 5000 -kuumaliimapistooli on vahva, siisti ja joustamaton, ilman kompromisseja. Lyhyen kuumennusajan ansiosta se on käyttövalmis jopa 3-5 minuutissa, jonka jälkeen kuumaliimapistooli sopii ihanteellisesti 20 minuutin langattomaan työskentelyyn. Liimaus sujuu langattomasti verkkovirralla toimivan lataustelakan ansiosta. Kuumaliimapistoolia voi käyttää myös sähköverkkoon kiinnitettynä. Suurella sulatusteholla toimiva laite soveltuu erinomaisesti ammattilaisille. Soveltuu esimerkiksi seinäpistokkeiden kiinnittämiseen ja kuvakehysten liimaamiseen. Liimapatruunat: Ø 11 mm. Syöttöteho: n. 22 g / min. Paino: 0,330 kg (ilman jalustaa). Toimitus sisältää: Liimapistooli, lataustelakka, 2 kpl vaihdettavia suuttimia: vakiosuutin ja pitkä suutin, 5 kpl liimapuikkoa, toimitetaan pahvilaatikossa.