STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnisti DALI 2 -sarja - IR Quattro HD DALI2 360 UKA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841057497
Sähkönumero
2604456
Toimittajan tuotenumero
057497
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
30 mm




