STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnisti DALI 2 -sarja - IR Quattro SLIM XS SQ Dali2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Enimmäistyösykli - 30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Leveys - 80 mm
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841057510
Sähkönumero
2604248
Toimittajan tuotenumero
057510
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
2 m
Havainnointialueen halkaisija:
4 m
Kattoasennus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
43 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Seinäasennus:
ei








