STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistin - IR Q SLIMXS COM1 360 IP20 KA V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841032951

Sähkönumero

2604385

Toimittajan tuotenumero

032951

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

2 m

Maksimi läsnäoloalue:

4

Havainnointialueen halkaisija:

4 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

10...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

408

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

48 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

IR Quattro SLIM XS COM1 square valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-4 m. Toimintakulma 360°, avauskulma 71°. Läsnäolotunnistusalue max. 4x4 m. Hämäräkytkin 10-1000 luksia. IP20. 360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Linssiosan näkyvän osan matala rakenne 6 mm, asennettavissa uppoasennusrasioihin. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.