STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistin - TRUE PRESENCE COM 2 UP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841057947

Sähkönumero

2604251

Toimittajan tuotenumero

057947

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

7.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

103 mm

Korkeus:

103 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

7.5 m

Maksimi läsnäoloalue:

15

Havainnointialueen halkaisija:

15 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

20 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

800 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

29 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

TRUE PRESENCE COM 2 UP läsnäolotunnistin katto. Asennuskorkeus 2-12m.IP20.

True Presence -läsnäolotunnistimet hyödyntävät Steinelin kehittämää Digital HF -tekniikkaa. Äärimmäisen herkän 7,2 GHz korkeataajuustekniikan avulla True Presence tunnistaa hengittävän ihmisen keuhkojen mikroliikkeet. Tämä mahdollista absoluuttisen läsnäolo- ja poissaolotunnistuksen valvonta-alueella. Täysin paikallaan olevat ja jopa peiton alla nukkuvat ihmiset tunnistetaan tarkasti ja luotettavasti. Absoluuttinen läsnäolotunnistus avaa uusia sovelluksia tunnistintekniikan hyödyntämiseen vanhusten hoitolaitoksissa, hotellihuoneiden virran kytkennässä, huonesiivoojien työn suunnittelussa ja pelastusoperaatioiden priorisoinnissa – sovelluksia on lähes loputtomasti. True Presence Multisensor KNX valvoo läsnäolon lisäksi myös olosuhteita kuten CO2-tasoa, lämpötilaa, ilmanpainetta, ilmankosteutta, LUX-tasoa ja orgaanisia kaasuja.