STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistin - TRUE PRESENCE MULTI KNX UP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841056353

Sähkönumero

2604257

Toimittajan tuotenumero

056353

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

7.5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

123 mm

Korkeus:

123 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

7.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

15 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

12 mm

True Presence Multisensor KNX UP valkoinen HF-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 160 astetta. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2-12 m. IP20. True Presence -läsnäolotunnistimet hyödyntävät Steinelin kehittämää Digital HF -tekniikkaa. Äärimmäisen herkän 7,2 GHz korkeataajuustekniikan avulla True Presence tunnistaa hengittävän ihmisen keuhkojen mikroliikkeet. Tämä mahdollista absoluuttisen läsnäolo- ja poissaolotunnistuksen valvonta-alueella. Täysin paikallaan olevat ja jopa peiton alla nukkuvat ihmiset tunnistetaan tarkasti ja luotettavasti. Absoluuttinen läsnäolotunnistus avaa uusia sovelluksia tunnistintekniikan hyödyntämiseen vanhusten hoitolaitoksissa, hotellihuoneiden virran kytkennässä, huonesiivoojien työn suunnittelussa ja pelastusoperaatioiden priorisoinnissa – sovelluksia on lähes loputtomasti. True Presence Multisensor KNX valvoo läsnäolon lisäksi myös olosuhteita kuten CO2-tasoa, lämpötilaa, ilmanpainetta, ilmankosteutta, LUX-tasoa ja orgaanisia kaasuja.