STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistin - US 360 KNX V3 360 IP20 KA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841059514

Sähkönumero

2604511

Toimittajan tuotenumero

059514

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

120 mm

Korkeus:

120 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotuspituus:

29 mm

US 360 KNX UP valkoinen Ultrasonic-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 °, avauskulma 180 °. Läsnäolotunnistusalue max. Ø 6 m. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-2,8 m. IP20. 360° ultraäänellä toimiva läsnäolotunnistin.
Ultraäänitunnistus kiertää esteet, mutta ei läpäise materiaaleja. Läsnäolotunnistusalue 28 m², kattoasennus (asennuskorkeus enint. 2,8 m). Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.