STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - Dual US DALI2 360 IP20 UKA VAL

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841057466

Sähkönumero

2604460

Toimittajan tuotenumero

057466

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Kytkentäteho:

2000 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Dual US DALI-2 Input Device Ultrasonic-käytävätunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-3,5 m. Toimintakulma 360°, avauskulma 180°. Tunnistusalue max. 3 x 18 m. Hämäräkytkin 10-1000 luksia. IP20. Runko valkoinen. Ultrasonic (US) äänitaajuustekniikka soveltuu sisätilojen liike – ja läsnäolotunnistukseen. Ultrasonic-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien liiketunnistukseen. Äänitaajuussignaali ei läpäise kevyitä seinämateriaaleja. US-tunnistin havaitsee myös esteen tai kulman takana olevan liikkeen kimmotessaan pinnoista valvonta-alueella.