STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - HF 360 DALI2 360 IP20 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DALI 2 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841057480
Sähkönumero
2604454
Toimittajan tuotenumero
057480
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
140...140 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
29 mm
Suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (HF) soveltuvat vain sisätilojen liiketunnistukseen. HF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien ja aulatilojen liiketunnistukseen. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. julkisten WC-tilojen eriöiden valvonnassa, mutta ominaisuus voi myös aiheuttaa ”vääriä kytkentöjä” kevytrakenteisten seinien takaa. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.






