STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - IS3360 SQ UP DALI2 360 IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841057244

Sähkönumero

2604475

Toimittajan tuotenumero

057244

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotuspituus:

26 mm

IS 3360 DALI-2 Input Device square valkoinen PIR-liiketunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360°, avauskulma 180°. Tunnistusalue max. Ø 40 m. IP20. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-4 m. 360° infrapunaliiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.