STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - IS345 RO AP DALI2 360 IP54 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DALI 2 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841057299
Sähkönumero
2604468
Toimittajan tuotenumero
057299
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
11.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
11.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
45...45 °
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Halkaisija:
126 mm






