STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HALLWAY COM 2 UP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841058005

Sähkönumero

2604259

Toimittajan tuotenumero

058005

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

103 mm

Korkeus:

103 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

25 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

800 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

31 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Hallway COM2 valkoinen HF-käytävätunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2-4 m. Toimintakulma 360°, avauskulma 140°. Tunnistusalue max. 25x3 m. Hämäräkytkin 2-2000 luksia. IP20. Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin käytäviin. Täydellinen kohtisuoran liikesuunnan tunnistus jopa 25 metriä pitkälle käytäväalueelle. Toimintaetäisyys säädettävissä molempiin suuntiin. Tunnistimien langaton yhdistäminen ryhmäksi Bluetooth-yhteyden avulla. Pinta- ja uppoasennettavia malleja.