STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HALLWAY DALI UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12.5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841058029
Sähkönumero
2604260
Toimittajan tuotenumero
058029
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
103 mm
Korkeus:
103 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
25 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ohjausvirta:
150 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei






