STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HF3360 RO COM1 360 IP54 UKA V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3000 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841033682
Sähkönumero
2604334
Toimittajan tuotenumero
033682
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
64 mm
Syvyys:
64 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
110 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
124 mm
Upotuspituus:
25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
360° suurtaajuusliiketunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon tai seinään max. 4 m korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Maks. 2000 W, IP20. Mitat 64 x 124 x 124 mm. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD ja KNX. Pinta- ja uppoasennus, pyöreitä ja kulmikkaita malleja.





