STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HF3360 SQ DALI 360 IP54 PKA V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Anturin tyyppi - korkea taajuus
DALI-liitännällä - kyllä
Vakiovalosäätö - kyllä
HVAC-ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841011604
Sähkönumero
2604324
Toimittajan tuotenumero
011604
Tukkuerä
011604
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Anturin tyyppi:
korkea taajuus
DALI-liitännällä:
kyllä
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Jännitetyyppi:
AC
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Lämpötila:
-20...50 °C
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Leveys:
95 mm
Korkeus:
52 mm
Syvyys:
52 mm