STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HF3360 SQ KNX V3 360 PKA V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841058210

Sähkönumero

2604284

Toimittajan tuotenumero

058210

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

4

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15 min

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

HF3360 SQUARE KNX V3 AP. HF-liiketunnistin sisätiloihin. Toimintakulma360 ast.. avauskulma 140 ast.. IP54. Valkoinen.

360° suurtaajuusliiketunnistin sisätiloihin. Asennus kattoon, seinään tai kulmaan (kulmakiinnike 4212162) maks. 4 m korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD ja KNX.