STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS 2140 ECO 140 IP54 PSE VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Enimmäistyösykli - 35 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841034672

Sähkönumero

2604430

Toimittajan tuotenumero

034672

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

14 m

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

35 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

140...140 °

Materiaali:

muovi

Leveys:

99 mm

Korkeus:

86 mm

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

14 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

8 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

180...180 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

90...90 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

IS 2140 ECO valkoinen PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 140 astetta, avauskulma 90 astetta. Tunnistusetäisyys max. 14 m. Max 2000 W, IP54. Pinta-asennus seinään. Sis. korotuspalan pintajohdolle. Tekninen info

PIR-tunnistin seinään
Teho: 2000 W (res.)
Toimintakulma: 140 ast.
Avauskulma: 90 ast.
Toimintaetäisyys: max. 14 m (tang.)
Kytkentäaika: 8s-35min
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia
Kotelointiluokka: IP54