STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS 2360 DE ECO 360 IP54 UKA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
2000 ECO -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841034733
Sähkönumero
2604436
Toimittajan tuotenumero
034733
Tukkuerä
24
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
35 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Upotushalkaisija:
65 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
4 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
8 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
304
Enimmäislähtövirta:
110 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
78 mm
Upotussyvyys:
54 mm
Upotuspituus:
58 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei





