STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS3360 SQ PF 360 IP54 UKA V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3000 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841033491
Sähkönumero
2604315
Toimittajan tuotenumero
033491
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
94 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
78 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Maksimi läsnäoloalue:
3 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1416
Enimmäislähtövirta:
110 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Upotuspituus:
26 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm







