STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS345 RO PF 180 IP54 UKA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841033842

Sähkönumero

2604355

Toimittajan tuotenumero

033842

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

11.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

11.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

280

Enimmäislähtövirta:

110 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

124 mm

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

26 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

IS 345 PF round valkoinen PIR-käytävätunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360°, avauskulma 45°. Tunnistusalue max. 20x4 m. Hämäräkytkin 2-1000 luksia. Max. 2000 W, IP20. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-5 m. 360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 45 astetta. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.