STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin MX Highbay - IS345MX SQ COM1 51 IP54 PKA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 15 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MX Highbay
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841010492
Sähkönumero
2604358
Toimittajan tuotenumero
010492
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
15 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
12 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
15 m
Havainnointialueen halkaisija:
30 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
280
Enimmäislähtövirta:
10 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.01 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei





