STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - sensIQ S KNX V3 300 IP54 MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - musta

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 300...300 °

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841059606

Sähkönumero

2604518

Toimittajan tuotenumero

059606

Tukkuerä

12

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

musta

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

300...300 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15 min

Leveys:

114 mm

Korkeus:

74 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

sensIQ S KNX musta PIR-liiketunnistin sisä- tai ulkotiloihin, seinään tai kulmaan asennettava. Toimintakulma 300°, avauskulma 180°. 3 eri suuntaan säädettävä toimintaetäisyys, max. 20 m. Sis. kulmapidikkeen ja kaukosäätimen RC9. IP54. 300° infrapunaliiketunnistin ulkokäyttöön.
Asennus seinään tai nurkkaan. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetäisyys on asetettavissa yksilöllisesti enintään 2–20 m:iin. Asennus enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen.