STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin sensIQ -sarja - sensIQ EVO 300 IP54 SE/KA AN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - antrasiitti

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841056636

Sähkönumero

2604480

Toimittajan tuotenumero

056636

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

300...300 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

113 mm

Korkeus:

144 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1360

Enimmäislähtövirta:

110 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

sensIQ EVO antrasiitti PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toim.kulma 300°, av.kulma 180°. 3 eri suuntaan säädettävä toim.etäisyys, max. 20 m. Max. 2500W, IP54. Pinta-asennus seinä/katto/kulma, max 5 m (sis. kulmapidikkeen ja kaukosäätimen RC9). PIR-tunnistin seinään ja kattoon, sisä- ja ulkotiloihin
Teho: 2500 W (resistiivinen kuorma)
Toimintakulma: 300 ast.
Avauskulma: 180 ast.
Toimintaetäisyys: asetettavissa säätimellä 3 suuntaan (kukin 100 ast.) 2-20m.
Kytkentäaika: 5s-15min.
Jatkuva kytkentä: kytkettävissä 4h.
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia
Kotelointiluokka: IP54