STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistin - MULTISENSOR AIR KNX UP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 6

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841056346

Sähkönumero

2703104

Toimittajan tuotenumero

056346

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

6

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Multisensor Air KNX UP valkoinen ilmanlaaduntunnistin sisätiloihin. Uppo-asennus kattoon, asennuskorkeus max. 4 m. IP20. UV-kestävää muovia. Lämpötilan, ilmankosteuden, ilmanpaineen, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), CO2:n ja kirkkauden tunnistus. Tyylikäs muotoilu. IP20.