STERA - Jakokaappi - Jakokaappi STJK-K 00 RAL7024

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Jakokaappi - Jakokaappi STJK-K 00 RAL7024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Asennus - jalusta (maa-asennus)

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754431

Toimittajan tuotenumero

90005257

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Asennus:

jalusta (maa-asennus)

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

alumiini

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

360 mm

Nimellisjännite:

500 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7024

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

kyllä

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

STJK-K 00 RAL7024 Sektorilukolla 630 A. Kaappiosan korkeus 1200mm jajalustan korkeus 1000mm. Jalusta tilattava erikseen.