STERA - Jakokaappi - Jakokaappi STJK-K 3 RAL7024
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - alumiini
Leveys - 1350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754435
Toimittajan tuotenumero
90005255
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
630 A
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
alumiini
Leveys:
1350 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
360 mm
Nimellisjännite:
500 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei


