STERA - Jakokaappi - K1 850 Jakok/jalusta vihreä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754039
Toimittajan tuotenumero
90002014
Tukkuerä
0
Korkeus:
850 mm
K1 850 RAL7008 Jakokaappi, jalusta ja asennuslevy
EsitePDF