STERA - Jalusta - STJK-K 00 RAL7024
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009184
Toimittajan tuotenumero
90005290
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
360 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
360 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
7024


