STERA - Kaappirunko 1600x600x600 - STEKR1660DNA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1600 mm
Syvyys - 600 mm
Ovien lukumäärä - 0
Ilmanvaihto - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9731411
Toimittajan tuotenumero
90030399
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
600 mm
Ovien lukumäärä:
0
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
EsitePDF


