STERA - Kaappitarvike - Aurausmerkki M10 pulteilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7220835
Toimittajan tuotenumero
90005950
Tukkuerä
1
Aurausmerkki jakokaappeihin Stera Technologies Oy aurauskeppi jakamokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi kaapeissa, joissa M10 kierteet kiinnitystä varten.
Ominaisuudet:
Ominaisuudet:
- Pituus: 1500mm
- Halkaisija: 25mm
- Väri: Oranssi
- Sisältää kiinnitystarpeet M10 pulteilla



