STERA - Kaappitarvike - SLJ1068 Sokkeli 100x600x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7215393
Toimittajan tuotenumero
90000175
Tukkuerä
5
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
800 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Sokkeli 800x600x100


