STERA - Kaappitarvike - SLJ1088 Sokkeli 100x800x800

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLJ1088 Sokkeli 100x800x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Leveys - 800 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215394

Toimittajan tuotenumero

SLJ1088

Tukkuerä

5

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

800 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Leveys:

800 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

800 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

Sokkeli 800x800x100