STERA - Lattiakaappi - STE322883 LK 2000x800x800 LT

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Lattiakaappi - STE322883 LK 2000x800x800 LT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Laiterivien määrä - 42

  • Syvyys - 800 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etupuolella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215217

Toimittajan tuotenumero

90030059

Tukkuerä

5

Leveys:

800 mm

Laiterivien määrä:

42

Syvyys:

800 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etupuolella

Korkeus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero:

7035

Purettavissa:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Laitekaappi 42U STE K2000xL800xS800 Tumma pleksiovi