Sticklers - Puhdistustyökalu - Puhdistustikut 1.25mm liitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000118
Sähkönumero
6435126
Toimittajan tuotenumero
MCC-S12
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
1.25mm kuituliittimen puhdistustikut 50kpl pakkaus - SticklersCleanstixx
Sticklers™ CleanStixx™ 1,25 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tikuilla puhdistat LC-, MU- ja ARINC 801 -liitäntäpäät, ODC-tyyppiset liitinpäät, useimmat SPF + -moduulit holkki- ja linssiliitännöillä sekä muut karkaistut 1,25 millin liitinjärjestelmät. Liittimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja luotettavammin. Sticklers™ CleanStixx™ 1,25 mm -puhdistustikut ovat luotettava ja edullinen valinta.
Sticklers™ CleanStixx™ -puhdistustikut toimitetaan itsesulkeutuvissa, hygieenisissä pusseissa. Paketissa 5 pussia joissa kussakin 10 tikkua, puhdistustikkuja paketissa yht. 50 kpl.
Ominaisuudet:
Sticklers™ CleanStixx™ 1,25 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tikuilla puhdistat LC-, MU- ja ARINC 801 -liitäntäpäät, ODC-tyyppiset liitinpäät, useimmat SPF + -moduulit holkki- ja linssiliitännöillä sekä muut karkaistut 1,25 millin liitinjärjestelmät. Liittimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja luotettavammin. Sticklers™ CleanStixx™ 1,25 mm -puhdistustikut ovat luotettava ja edullinen valinta.
Sticklers™ CleanStixx™ -puhdistustikut toimitetaan itsesulkeutuvissa, hygieenisissä pusseissa. Paketissa 5 pussia joissa kussakin 10 tikkua, puhdistustikkuja paketissa yht. 50 kpl.
Ominaisuudet:
- Patentoitua, sintrattua polymeerikuitua
- Erittäin puhdas koostumus - ei sisällä kangaskudosta, vaahtoa, liimaa tai hiukkasia
- Muotoiltu tarkasti koko päätypinnan puhdistamiseen, ei pelkästään keskiosalle
- Parhaan tuloksen saat käyttämällä lisäksi Sticklers™ -kuitupuhdistusnestettä, joka puhdistaa tehokkaasti, ei aiheuta hankaussähköä tai jätä jäänteitä





