Sticklers - Puhdistustyökalu - Puhdistustikut 2.50mm liitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000125
Sähkönumero
6435127
Toimittajan tuotenumero
MCC-S25
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
2.50mm kuituliittimen puhdistustikut 50kpl pakkaus - SticklersCleanstixx
Sticklers™ CleanStixx™ 2,5 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tikuilla puhdistat SC-, ST-, FC-, E2000- OptiTap- ja MIL DTL 83526 TFOCA -tyyppiset liittimet sekä muut karkaistut 2,5 millin liitinjärjestelmät. Liittimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja luotettavammin. Sticklers™ CleanStixx™ 2,5 mm -puhdistustikut ovat luotettava ja edullinen valinta.
Sticklers™ CleanStixx™ -puhdistustikut toimitetaan itsesulkeutuvissa, hygieenisissä pusseissa. Paketissa 5 pussia joissa kussakin 10 tikkua, puhdistustikkuja paketissa yht. 50 kpl.
Ominaisuudet:
Sticklers™ CleanStixx™ 2,5 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tikuilla puhdistat SC-, ST-, FC-, E2000- OptiTap- ja MIL DTL 83526 TFOCA -tyyppiset liittimet sekä muut karkaistut 2,5 millin liitinjärjestelmät. Liittimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja luotettavammin. Sticklers™ CleanStixx™ 2,5 mm -puhdistustikut ovat luotettava ja edullinen valinta.
Sticklers™ CleanStixx™ -puhdistustikut toimitetaan itsesulkeutuvissa, hygieenisissä pusseissa. Paketissa 5 pussia joissa kussakin 10 tikkua, puhdistustikkuja paketissa yht. 50 kpl.
Ominaisuudet:
- Patentoitua, sintrattua polymeerikuitua
- Erittäin puhdas koostumus – ei sisällä kangaskudosta, vaahtoa, liimaa tai hiukkasia
- Muotoiltu tarkasti koko päätypinnan puhdistamiseen, ei pelkästään keskiosalle
- Parhaan tuloksen saat käyttämällä Sticklers™-kuitupuhdistusnestettä, joka puhdistaa tehokkaasti, ei aiheuta hankaussähköä tai jätä jäänteitä





