STUDER CABLES - Asennusjohto-HF - BETATHERM 145 0,75 VIH LTK 100

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004740460

Sähkönumero

0474046

Toimittajan tuotenumero

19081901

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

145 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-55...145 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-35...120 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

tinattu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

AWG:

18

Johtimen halkaisija:

2.2 mm

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen tunniste-/koodiväri:

vihreä

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

vihreä

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

8.8 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

kyllä

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

11 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

2.2 mm

Kaapelin korkeus (noin):

2.2 mm

Betatherm 145(SO-05Z-K) 0.75 mm2 vihreä. HF. F4. tinattu. lämmönkestäväjohdin

Betatherm 145(SO-05Z-K) 0,75 mm2 vihreä, halogeenivapaa, tinattu, lämmönkestävä johdin