STUDER CABLES - Asennusjohto-HF - BETATHERM 145 1,5 OR LTK 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
BETAtherm 145
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004741146
Sähkönumero
0474114
Toimittajan tuotenumero
19155501
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
145 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...145 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-35...120 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
AWG:
16
Johtimen halkaisija:
3 mm
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen tunniste-/koodiväri:
oranssi
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
oranssi
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
20 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3 mm
Betatherm 145(SO-07Z-K) 1,5 mm2 oranssi, halogeenivapaa, tinattu, lämmönkestävä johdin



