SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 10-PAR. 25x127mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 127 mm
Leveys - 25 mm
Syvyys - 25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052700201
Sähkönumero
5270020
Toimittajan tuotenumero
5270020
Tukkuerä
50
Pituus:
127 mm
Leveys:
25 mm
Syvyys:
25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...10 mm
MHS-jatkostuppilo.