SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 100-PAR. 50x314mm

Suomen Plastic Oy
KopioiKopioi
SUOMEN PLASTIC - MHS-jatkostuppilo - 100-PAR. 50x314mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 314 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052700263

Sähkönumero

5270026

Toimittajan tuotenumero

5270026

Tukkuerä

50

Pituus:

314 mm

Leveys:

50 mm

Syvyys:

50 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...22 mm

-