SUOMEN TURVAKAUPPA - 55x30 mm (ark=10kpl) - Sulaketarra-arkki 35A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 55 mm
Korkeus - 30 mm
Väri - musta
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092953
Sähkönumero
6429616
Toimittajan tuotenumero
083-201-55X30TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
55 mm
Korkeus:
30 mm
Väri:
musta
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.5 mm
Sulaketarra-arkki 35A 55x30mm (arkissa 10 tarraa) musta



