SUOMEN TURVAKAUPPA - 55x30 mm (ark=10kpl) - Sulaketarra-arkki 50A

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Väri - valkoinen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069092960

Sähkönumero

6429617

Toimittajan tuotenumero

083-202-55X30TA

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

55 mm

Korkeus:

30 mm

Väri:

valkoinen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Materiaalin laatu:

PVC

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

0.5 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Sulaketarra-arkki 50A 55x30mm (arkissa 10 tarraa) valkoinen