SUOMEN TURVAKAUPPA - Ensiaputarvike - SPR EA-LAUKKU YLEISKÄYTTÖ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611524308
Sähkönumero
6314803
Toimittajan tuotenumero
SPRYLEIS
Tukkuerä
1
Suomen Punainen risti ensiapulaukku. Yleiskäyttöön; kotiin, autoon,toimistoon tms.
Suomen Punaisen Ristin uudistetut ensiapulaukut nyt saatavilla! Yleiskäytön laukusta löytyvät kaikki tärkeimmät ensiaputarvikkeet autoon, mökille, kotiin tai vaikkapa veneeseen.
Sisältö:
Pieniin vammoihin
6 Laastari 19 x 72 mm
2 Laastari 6 x 9 cm
6 Sideharsotaitos 7,5 x 7,5 cm, steriili (2 kpl/pss)
6 Sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (2 kpl/pss)
1 Joustoside 8 cm x 4 m
1 Joustoside 10 cm x 4 m
1 Ihoteippi, kuitukangas 2,5 cm x 9 m
6 Haavapyyhe
1 Kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
1 Ensiside Suojaksi ja lämpimänä pitämiseen
1 Suojapeite/avaruuslakana 140 x 220 cm
Suuriin vammoihin
2 Haavaside 20 x 30 cm, steriili
1 Kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
1 Ensiside
6 Sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (2 kpl/pss)
3 Joustoside 10 cm x 4 m
1 Ihoteippi, kuitukangas 2,5 cm x 9 m
Ensiapuvälineet
1 Elvytyssuoja pussissa
2 Suojakäsineet (paria)
1 Turvaleikkuri
1 Korvaushakemus
1 Kynä
1 Hätäensiapuohjeet
Suomen Punaisen Ristin uudistetut ensiapulaukut nyt saatavilla! Yleiskäytön laukusta löytyvät kaikki tärkeimmät ensiaputarvikkeet autoon, mökille, kotiin tai vaikkapa veneeseen.
Sisältö:
Pieniin vammoihin
6 Laastari 19 x 72 mm
2 Laastari 6 x 9 cm
6 Sideharsotaitos 7,5 x 7,5 cm, steriili (2 kpl/pss)
6 Sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (2 kpl/pss)
1 Joustoside 8 cm x 4 m
1 Joustoside 10 cm x 4 m
1 Ihoteippi, kuitukangas 2,5 cm x 9 m
6 Haavapyyhe
1 Kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
1 Ensiside Suojaksi ja lämpimänä pitämiseen
1 Suojapeite/avaruuslakana 140 x 220 cm
Suuriin vammoihin
2 Haavaside 20 x 30 cm, steriili
1 Kolmioliina, kuitukangas 110 x 110 x 155 cm
1 Ensiside
6 Sideharsotaitos 10 x 10 cm, steriili (2 kpl/pss)
3 Joustoside 10 cm x 4 m
1 Ihoteippi, kuitukangas 2,5 cm x 9 m
Ensiapuvälineet
1 Elvytyssuoja pussissa
2 Suojakäsineet (paria)
1 Turvaleikkuri
1 Korvaushakemus
1 Kynä
1 Hätäensiapuohjeet