SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 200x80MAG - Älä kytke Työ käynnissä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Leveys - 200 mm
Korkeus - 80 mm
Väri - valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092243
Sähkönumero
6429645
Toimittajan tuotenumero
081-133-200X80MAG
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Leveys:
200 mm
Korkeus:
80 mm
Väri:
valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Älä kytke Työ käynnissä 200x80MAG. Magneettikiinnitys.


