SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x100ALU - Sähköpääkeskus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 100 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092830
Sähkönumero
6429608
Toimittajan tuotenumero
082-110-300X100ALU
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
100 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1.1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Sähköpääkeskus 300x100ALU. 1 mm alumiinilevy. Reiät kulmissa,helppoa kiinnittää.